Seghetto alternativo cordless a combustibile M18FSZ-502X.

Codice art.: 4933478291
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933478291
EAN / GTIN 4058546344689
Codice del produttore 4933478291
Numero-L L00800 4003

Descrizione

Descrizione:

  • Motore Brushless POWERSTATE™ per vita utile 5 volte maggiore e tagli fino al 30% più veloci
  • Frizione di protezione brevettata - aumenta la durata degli ingranaggi assorbendo eventuali blocchi della lama improvvisi
  • Il morsetto per lama FIXTEC™ permette un cambio lama semplice e rapido
  • Protezione delle connessioni della batteria in metallo per aumentata durabilità e vita utile
  • Luce LED per illuminare l'area di lavoro
  • Scarpa orientabile per un uso ottimale durante il taglio
  • Indicatore stato di carica della batteria
  • Gancio durevole per riporre o appendere l'utensile per questioni di spazio o sicurezza
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x M18 B5
  • Batteria: Li-ion
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/pacchi batterie: 2
  • Tipo di batterie/pacchi batterie: Li-ion
  • Per tecnologia: Fuel
  • Fornito: HD Box
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 3,8 (M18 B5)
  • Peso con pacco batteria: 3,8
  • Caricatore incluso: M12-18 FC
  • Variante di prodotto: M18 FSZ-502X
  • Tensione [V]: 18

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello