Lama per sega a sciabola 230/5 mm (1 parte) ax carburo

Codice art.: 48005226
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 48005226
EAN / GTIN 045242483723
Codice del produttore 48005226
Numero-L L01490 28

Descrizione

Descrizione:

  • 30 volte più durature rispetto alle lame standard Bi-Metalliche
  • I denti in carburo permettono di avere massima durata nelle applicazioni più gravose
  • Permette di tagliare le viti più dure
  • 2 volte più veloci
  • Un design del dente molto aggressivo permette un taglio più veloce in un ampia gamma di materiali da costruzione (legno / chiodi / bulloni / viti / ghisa copertura ferro / coperture in catrame per tetti)
  • 25% in più di tagli per carica
  • Ottimizzate per un utilizzo con utensili a batteria
  • FANG TIP: per un facile affondamento nel materiale in aree ristrette
  • NAIL GUARD : Protegge i denti durante l‘applicazione quando i denti della lama incontrano elementi ferrosi come chiodi, bulloni, ect
  • Questo aumenta la durata
  • Forma inclinata, eccellente per tagli in affondamento e per il raggiungimento di aree ristrette

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: TCT AX 230 x 5 - 1pz

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello