Lama per sega a sciabola 240/8,5 mm (3) legno + plastica

Codice art.: 48001078
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Lama per seghetto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 48001078
    EAN / GTIN 045242079841
    Codice del produttore 48001078
    Numero-L L00800 1526

    Descrizione

    Descrizione:

    • 3 volte più affilata per una maggiore velocità e tagli più precisi
    • I denti sono rinforzati e affilati il triplo per un taglio super netto
    • La lama da 1.6 mm di spessore resiste alle piegature e riduce le vibrazioni

    Proprietà:

    • Profondità massima di taglio nel legno Profondità di taglio nel legno [mm]: 15 - 190
    • Contenuto della confezione: 3
    • Variante di prodotto: 240 x 3 Tpi - 3 pezzi
    • Profondità di taglio (nel legno): 190

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello