Smerigliatrice angolare AG22-230 DMS

Codice art.: 4933433630
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4933433630
    EAN / GTIN 4002395244423
    Codice del produttore 4933433630

    Descrizione

    Descrizione:

    • Potente motore da 2200 W con protezione contro le polveri abrasive per una maggior durata nel tempo
    • Design estremamente compatto: solo 485 mm di lunghezza e 5,2 kg di peso per una maggiore maneggevolezza
    • Resistente calotta di protezione
    • Comodo accesso alle spazzole per una veloce manutenzione
    • Senza possibilità di blocco dell'interruttore per una maggior sicurezza dell'operatore

    Proprietà:

    • Velocità a vuoto: 6600
    • Diametro del disco: 230
    • Diametro del mandrino: 14
    • Fornito: in cartone
    • Peso [kg]: 5,2
    • Velocità a vuoto [min_1]: 6600
    • Potenza assorbita [W]: 2200
    • Profondità di taglio massima: 68
    • Profondità di taglio massima [mm]: 68
    • Profondità di taglio massima [mm]: 68
    • . Profondità di taglio [mm]: 68
    • Variante di prodotto: AG 22-230 DMS
    • Diametro della ruota [mm]: 230
    • Filettatura del mandrino: M 14
    • Dotazione standard: Cofano di protezione a regolazione rapida, Impugnatura laterale, Flangia, Dado della flangia, Cavo, Chiave

    Fornitura:

    Cavo di rete 4 m, copertura protettiva, impugnatura aggiuntiva AVS, set di fissaggio.

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello