SPEEDCROSS HUDD230 con lama diamantata

Codice art.: 4932399822
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Disco per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932399822
    EAN / GTIN 4002395364770
    Codice del produttore 4932399822

    Descrizione

    Descrizione:

    • I dischi HUDD sono adatti in particolare per materiali da costruzioni duri e medio-duri; più il materiale è resistente più le prestazioni aumentano
    • Lama Universale per una grande varietà di materiali
    • Distinti nelle due categorie per la massima durata
    • Altezza 10 mm per assicurare una maggiore durata
    • L’alta concentrazione di diamante unita alla speciale geometria della lama assicura una performance di taglio superiore
    • La saldatura al laser garantisce la qualità professionale
    • Segmenti saldati al laser
    • Basse vibrazioni
    • Il pretensionamento del disco elimina l’oscillazione e riduce significativamente le vibrazioni
    • Area applicazioni
    • I dischi diamantati Speedcross sono progettati per tutti i professionisti dell’edilizia che chiedono le migliori performance anche nei lavori più impegnativi
    • I dischi HUDD sono adatti in particolare per materiali da costruzioni duri e medio-duri; più il materiale è resistente più le prestazioni aumentano
    • I dischi AUDD sono invece preferibili con materiali medi, morbidi e abrasivi

    Proprietà:

    • Diametro del foro [mm]: 22,23
    • Diametro del disco: 230
    • Diametro del disco: 230
    • Contenuto: disco da taglio Speed Cross 230 x 22,23 mm con larghezza di taglio di 2,6 mm, segmenti alti 10 mm.
    • larghezza di taglio massima: 2,6
    • Contenuto della confezione: 1
    • Variante del prodotto: HUDD 230 mm - 1 pz
    • Dimensione ruota , diametro disco: 230
    • Diametro disco [mm]: 230
    • Larghezza di taglio [mm]: 2,6

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello