Seghetto alternativo SSPE1300Sx

Codice art.: 4933428520
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933428520
EAN / GTIN 4002395241545
Codice del produttore 4933428520

Descrizione

Descrizione:

  • Potente motore da 1300W
  • Frizione di protezione degli ingranaggi
  • Sistema cambio lama FIXTEC™ e kit per sostituzione lama con chiave
  • Sistema AVS - Antivibrazione brevettato che assicura un basso livello di vibrazioni pari a 14.5 m/s²
  • Selezione della velocità variabile
  • Scarpa aggiustabile per ottimizzare l'utilizzo con ogni tipo di lama
  • Fornito con lama SAWZALL™, chiave e cavo 4 m

Proprietà:

  • Fornito: Valigia di trasporto
  • Peso [kg]: 3,9
  • Potenza assorbita [W]: 1300
  • Variante di prodotto: SSPE 1300 SX
  • Dotazione standard: cavo di alimentazione 4 m, 1 lama, adattatore per lame da 20 mm, valigetta di trasporto

Prodotti correlati

Accessori

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello