Set di blocchetti di riscontro Ceramica, classe di tolleranza 1, Numero di blocchetti di riscontro: 47

Codice art.: 481310 47
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di blocchetti di riscontro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN EN ISO 3650
Classe di tolleranza 1
Durezza 1.350 HV
Materiale materiale ceramico: diossido di zirconio (ZrO2)
Numero di blocchetti di riscontro 47
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 481310 47
copia
EAN / GTIN 4946368220123
copia
Codice del produttore 516-363-10
copia
Produttore Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

In materiale ceramico ovvero purissimo diossido di zirconio (ZrO2) prodotto con sinterizzazione.
  • Durezza: ca. 1350 HV, quasi il doppio rispetto all’acciaio.
  • Resistenza alla rottura: raggiunge circa il 70% della resistenza alla flessione dell’acciaio. Insensibile agli urti e ai colpi.
  • Resistenza all’usura: 10 volte superiore a quella dell’acciaio. Nessuna formazione di bave. Nessuna deformazione plastica. Graffi e piccoli difetti non influiscono sul risultato della misurazione. La superficie resta liscia più a lungo rispetto all’acciaio.
  • Utilizzo / manutenzione: elevata resistenza agli acidi, alle soluzioni alcaline, agli oli e alle sostanze abrasive. In confronto all’acciaio non sono necessarie lunghe operazioni di sgrassatura e lubrificazione, rispettivamente prima e dopo l’uso. Peso minimo = vantaggio nelle grandi dimensioni.
  • Comportamento alle temperature: coefficiente di dilatazione (9,5 ± 1,0) 10−6 K−1 simile all’acciaio. Conducibilità termica minima.
  • Amagnetico: non magnetizzabile.
  • Scorrevolezza: grazie alla struttura omogenea e compatta si ottengono potere adesivo e scorrevolezza migliori anche con l’acciaio. Non è necessaria alcuna saldatura a freddo.
  • Certificato di collaudo: ogni blocchetto di riscontro è contrassegnato da un codice di identificazione individuale. Lo scostamento reale dalla misura nominale è indicato nel certificato. In questo modo si è a conoscenza della misura reale assoluta. Incluso certificato di collaudo del produttore secondo le norme unificate nazionali.

Uso:

Classe di tolleranza 1 come riscontro per il controllo di calibri. Per sale metrologiche.

Contenuto:

cad. 1 pz. con le seguenti dimensioni: 1,005; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100 mm
Progressione 0,01: 21 pz. 1,00 − 1,20 mm
Progressione 0,1: 8 pz. 1,3 − 2,0 mm
Progressione 1,0: 8 pz. 3 − 10 mm

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello