• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

NPMX 080308R-G IC948 Inserto per teste di foratura DSD-EC/DDD-EC/DSD-IC/DSC-EC/DSC-IC/DSC-EA

Codice art.: 4811711
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4811711
EAN / GTIN 7291075447927
Codice del produttore 4811711
Numero-L L24250 2

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Diametro inscritto (IC) 8 mm, Spessore inserto (S) 3.18 mm, Larghezza inserto (W1) 8.36 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Diametro inscritto (IC) 8 mm
  • Spessore inserto (S) 3.18 mm
  • Larghezza inserto (W1) 8.36 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello