DSD-IC 111.00-122.99 Punte per foratura profonda a tubo singolo, filetto interno e cartucce.

Codice art.: 4841208
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4841208
EAN / GTIN 7291075240085
Codice del produttore 4841208
Numero-L L24020 253

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 165 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 102 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O27
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 122.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 111 mm
  • Overall Length (OAL) 165 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 70 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello