• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

DDD-E3 24.11-26.40 NOM 0 Punta a doppio tubo per elevate profondità con connessione esterna a 4 principi filettati e riporto brasato

Codice art.: 3350004
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3350004
EAN / GTIN 7291075227178
Codice del produttore 3350004
Numero-L L24020 565

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 57.5 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TDO-I3
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 26.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 24.11 mm
  • Overall Length (OAL) 57.5 mm

Della stessa famiglia "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello