{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR3 | |
Intervallo di misurazione temperatura (sonda esterna) | -40 – 120 °C | |
Intervallo di misurazione temperatura (sonda interna) | -35 °C - 55 °C | |
Errore massimo ammesso temperatura (sonda esterna) | ±0,3 °C | |
Errore massimo ammesso temperatura (sonda interna) | ±0,5 °C | |
Denominazione originale prodotto | 175 T2 | |
Interfaccia | Interfaccia USB | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 3 | |
Tipo di sonda esterna | NTC | |
Lunghezza | 89 mm | |
Larghezza | 55 mm | |
Altezza | 30 mm | |
Tipo di prodotto | Data logger |
Codice articolo |
474180 175T2
copia |
|
EAN / GTIN |
4029547011092
copia |
|
Codice del produttore |
0572 1752
copia |
|
Produttore | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |