Data logger 175H1

Codice art.: 474180 175H1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 116,50 € /pz.
  • 105,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Interfaccia: Interfaccia USB
  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
Intervallo di misurazione temperatura (sonda interna) -20 °C - 55 °C
Intervallo di misurazione umidità relativa 0 % - 100 %
Errore massimo ammesso temperatura (sonda esterna) ±0,5 °C
Errore massimo ammesso temperatura (sonda interna) ±0,4 °C
Errore massimo umidità relativa ±2 %
Denominazione originale prodotto 175 H1
Interfaccia Interfaccia USB
Grado di protezione IP IP 54
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 3
Lunghezza 149 mm
Larghezza 55 mm
Altezza 30 mm
Tipo di prodotto Data logger

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 474180 175H1
EAN / GTIN 4029547011115
Codice del produttore 0572 1754

Descrizione

Esecuzione:

Registratore di dati a 2 canali robusto e compatto con display grande e retroilluminato. Memoria interna per 1 milione di valori di misura. Elevata sicurezza dei dati anche in caso di batteria scarica. Cadenza di rilevamento impostabile tra 10 secondi e 24 ore. Durata della batteria ≥ 3 anni (ciclo di misurazione 15 min., 25 °C). Due interfacce standard (mini USB e scheda SD) per una facile programmazione e lettura dei dati logger mediante collegamento diretto a un PC.
Misurazione aggiuntiva e memorizzazione dell’umidità relativa.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi supporto da parete, serratura, 3 batterie n. art. 081561 Dim. LR3, certificato di collaudo e software ComSoft Basic V5 gratuito disponibile per il download.

Accessori speciali:

Cavo USB 474183 Dim. USB.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello