• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Strumento di misurazione dei dati climatici Set per flussi d’aria FR

Codice art.: 474162 FR
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth; Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura 0,6 m/s - 50 m/s
Errore max. (m/s + % del valore di misura) ± 0,2 + 1% (da 0,6 a 40 m/s) ± 0,2 + 2% (da 40,1 a 50 m/s)
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 3
Tipo di batteria Mignon AA
Temperatura di esercizio -10 °C - 70 °C
Interfaccia Interfaccia Bluetooth; Porta USB
Grado di protezione IP IP 54
Tipo di prodotto Strumento di misurazione dei dati climatici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 474162 FR
EAN / GTIN 4029547019371
Codice del produttore 0563 4401

Descrizione

Esecuzione:

Strumento di misurazione dei dati climatici Testo 440 per la misurazione della velocità del flusso e della portata volumica nei condotti di ventilazione (m/s, m3/h).
Sonda di misura a filo ad elica 16 mm per la misurazione dei flussi dell’aria superiori fino a 50 m/s.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Strumento di misurazione dei dati climatici Testo 440 n. art. 474141 Dim. 440, 3× batterie Mignon modello AA, cavo USB, valigetta n. art. 474161 Dim. K e certificato di collaudo.
Sonda a filo ad elica n. art. 474152 Dim. FR

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello