{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di misura | 0 m/s - 30 m/s | |
Errore max. (m/s + % del valore di misura) | ± 0,03 + 4% (da 0 a 20 m/s) ± 0,5 + 5% (da 20,01 a 30 m/s) | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 3 | |
Tipo di batteria | Mignon AA | |
Temperatura di esercizio | -20 °C - 70 °C | |
Interfaccia | Interfaccia Bluetooth; Porta USB | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Tipo di prodotto | Strumento di misurazione dei dati climatici |
Codice articolo | 474162 HD | |
EAN / GTIN | 4029547019364 | |
Codice del produttore | 0563 4400 |