Sonda per portate, Modello: FR

Codice art.: 474152 FR
copia
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura 0,6 m/s - 50 m/s
Errore max. (m/s + % del valore di misura) ± 0,2 + 1% (da 0,6 a 40 m/s) ± 0,2 + 2% (da 40,1 a 50 m/s)
Alimentazione Alimentazione di rete
Temperatura di esercizio -10 °C - 70 °C
Grado di protezione IP IP 54
Tipo di prodotto Sonda per portate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 474152 FR
copia
EAN / GTIN 4029547018916
copia
Codice del produttore 0635 9532
copia
Produttore Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Esecuzione:

Sonda di misura a filo ad elica ⌀ 16 mm per la misurazione di flussi d’aria superiori fino a 50 m/s. Per la misurazione all’interno di tubi o canali con telescopio estraibile fino a 850 mm.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello