{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 875 | |
Lunghezze dei fianchi | 75×50 mm | |
Accuratezza | 2 | |
Ortogonalità | 0,028 mm | |
Sezione lati | 15×5 mm | |
Tipo di prodotto | Squadre a cappello |
Codice articolo | 452600 75X50 | |
EAN / GTIN | 4045197205766 | |
Codice del produttore | 452600 75X50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Squadra a cappello Grado di precisione 2, Lunghezze dei fianchi: 75X50mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
762 pezzi in magazzino
14,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
85 pezzi in magazzino
66,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
433 pezzi in magazzino
20,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Accuratezza | 2 | 0 | 1 |
Normativa | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Ortogonalità | 0,028 mm | 0,007 mm | 0,014 mm |
Sezione lati | 15×5 mm | 15×4 mm | 15×4 mm |
Lunghezze dei fianchi | 75×50 mm | 75×50 mm | 75×50 mm |
Tipo di prodotto | Squadre a cappello | Squadre a cappello | Squadre a cappello |