{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | DIN 875 | |
Lunghezze dei fianchi | 75×50 mm | |
Accuratezza | 0 | |
Ortogonalità | 0,007 mm | |
Sezione lati | 15×4 mm | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Squadre a cappello |
Codice articolo | 451020 75X50 | |
EAN / GTIN | 4045197443847 | |
Codice del produttore | 451020 75X50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Squadra a cappello inossidabile, grado di precisione 0 75X50 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
107 pezzi in magazzino
66,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
672 pezzi in magazzino
20,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
700 pezzi in magazzino
14,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Accuratezza | 0 | 1 | 2 |
Norm | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida | |
Ortogonalità | 0,007 | 0,014 | 0,028 |
Sezione lati | 15×4 | 15×4 | 15×5 |
Lunghezze dei fianchi | 75×50 | 75×50 | 75×50 |
Tipo di prodotto | Squadre a cappello | Squadre a cappello | Squadre a cappello |