Squadra a cappello Grado di precisione 2, Lunghezze dei fianchi: 100X70mm

Codice art.: 452600 100X70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.619 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezze dei fianchi (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 875
Lunghezze dei fianchi 100×70 mm
Accuratezza 2
Ortogonalità 0,03 mm
Sezione lati 20×5 mm
Tipo di prodotto Squadre a cappello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 452600 100X70
EAN / GTIN 4045197205773
Codice del produttore 452600 100X70

Descrizione

Esecuzione:

Facce e coste rettificate. Superfici di riscontro rettificate.

Uso:

Per lavori di precisione in officina.

Precisione:

Secondo DIN 875 / 2: tolleranza squadra, per la grandezza 100×70 è per es. pari a 0,030 mm.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Squadra a cappello Grado di precisione 2, Lunghezze dei fianchi: 100X70mm

Squadra a cappello Grado di precisione 2, Lunghezze dei fianchi: 100X70mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
1.619 pezzi in magazzino
17,09 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
182 pezzi in magazzino
82,39 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.089 pezzi in magazzino
24,22 €
18,75 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Accuratezza 2 0 1
Normativa DIN 875 DIN 875 DIN 875
Ortogonalità 0,03 mm 0,007 mm 0,015 mm
Sezione lati 20×5 mm 20×5 mm 20×5 mm
Lunghezze dei fianchi 100×70 mm 100×70 mm 100×70 mm
Tipo di prodotto Squadre a cappello Squadre a cappello Squadre a cappello

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello