{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 875 | |
Lunghezze dei fianchi | 100×70 mm | |
Accuratezza | 1 | |
Ortogonalità | 0,015 mm | |
Sezione lati | 20×5 mm | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Squadra piatta |
Codice articolo | 451030 100X70 | |
EAN / GTIN | 4045197443892 | |
Codice del produttore | 451030 100X70 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Squadra piatta inossidabile, grado di precisione 1 100X70 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
728 pezzi in magazzino
15,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
126 pezzi in magazzino
64,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.682 pezzi in magazzino
11,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Accuratezza | 1 | 0 | 2 |
Normativa | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida | |
Ortogonalità | 0,015 mm | 0,007 mm | 0,03 mm |
Sezione lati | 20×5 mm | 20×5 mm | 20×5 mm |
Lunghezze dei fianchi | 100×70 mm | 100×70 mm | 100×70 mm |
Tipo di prodotto | Squadra piatta | Squadra piatta | Squadra piatta |