Squadra piatta inossidabile, grado di precisione 1 500X330 mm

Codice art.: 451030 500X330
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 43,90 € /pz.
  • 40,70 € /pz.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 875
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 875
Lunghezze dei fianchi 500×330 mm
Accuratezza 1
Ortogonalità 0,035 mm
Sezione lati 50×10 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Squadra piatta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 451030 500X330
EAN / GTIN 4045197444158
Codice del produttore 451030 500X330

Descrizione

Esecuzione:

Coste e facce rettificate. Superfici di riscontro rettificate. Squadra in acciaio inossidabile, interamente temprata e stabilizzata.
Imballo protettivo idoneo per il trasporto.

Uso:

Per controlli e lavori di massima precisione.

Precisione:

Secondo DIN 875 / 1: tolleranza squadra, per la grandezza 100×70 è per es. pari a 0,015 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Lunghezze dei fianchi (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello