{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 875 | |
Lunghezze dei fianchi | 150×100 mm | |
Accuratezza | 1 | |
Ortogonalità | 0,018 mm | |
Sezione lati | 30×6 mm | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Squadra piatta |
Codice articolo | 451030 150X100 | |
EAN / GTIN | 4045197444103 | |
Codice del produttore | 451030 150X100 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Squadra piatta inossidabile, grado di precisione 1 150X100 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
706 pezzi in magazzino
19,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
189 pezzi in magazzino
83,01 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
905 pezzi in magazzino
14,89 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tutti i componenti | temprate | temprate | |
Accuratezza | 1 | 0 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Ortogonalità | 0,018 | 0,008 | 0,035 |
Sezione lati | 30×6 | 30×6 | 25×5 |
Lunghezze dei fianchi | 150×100 | 150×100 | 150×100 |
Tipo di prodotto | Squadra piatta | Squadra piatta | Squadra piatta |