TPF M-10X1.5-F HETI Maschi per formatura a freddo, per filettatura metrica a passo largo, a norma DIN 13

Codice art.: 4445238
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HSS TAP
Tipo di prodotto Maschi a rullare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4445238
EAN / GTIN 7291075011081
Codice del produttore 4445238
Numero-L L24190 344

Descrizione

Descrizione:

Maschi Rullati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Overall Length (OAL) 100 mm, Diametro filetto (TDZ) M10, Passo del filetto (TP) 1.5 mm, Lunghezza utile (LU) 39 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Flute Count (NOF) 5
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Tap Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL) 22 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M10
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 1.5 mm
  • Lunghezza utile (LU) 39 mm

Della stessa serie "HSS TAP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello