• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

TPF M-3X0.5-F HETI Maschi per formatura a freddo, per filettatura metrica a passo largo, a norma DIN 13

Codice art.: 4445229
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HSS TAP
Tipo di prodotto Maschi a rullare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4445229
EAN / GTIN 7291075011012
Codice del produttore 4445229
Numero-L L24190 328

Descrizione

Descrizione:

Maschi Rullati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3.5 mm, Overall Length (OAL) 56 mm, Diametro filetto (TDZ) M3, Passo del filetto (TP) 0.5 mm, Lunghezza utile (LU) 18 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 3.5 mm
  • Flute Count (NOF) 5
  • Overall Length (OAL) 56 mm
  • Tap Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL) 11 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M3
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.5 mm
  • Lunghezza utile (LU) 18 mm

Della stessa serie "HSS TAP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello