Strumento per controlli di concentricità (senza comparatore), Altezza contropunte: 50mm

Codice art.: 443000 50
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza contropunte (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Precisione delle contropunte e supporti ±0,01 mm
Altezza contropunte 50 mm
Distanza massima fra le punte 200 mm
⌀ Cannotti 16 mm
⌀ Colonna 16 mm
Altezza asta 150 mm
⌀ Braccio trasversale 16 mm
Lunghezza braccio trasversale 60 mm
Altezza complessiva senza supporto portacomparatore 110 mm
Larghezza cava H7 10 mm
Lunghezza piastra base 350 mm
Larghezza piastra base 100 mm
Portata massima per coppia 10 kg
Peso 8 kg
Tipo di prodotto Strumento per controlli di concentricità e oscillazione assiale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 443000 50
copia
EAN / GTIN 4030234000169
copia
Produttore mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de

Descrizione

Esecuzione:

Supporto per comparatori:
con regolazione micrometrica e foro di attacco 8 H7. Il braccio trasversale è regolabile in altezza e orientabile in tutte le direzioni.
Contropunte:
mobili. Contropunta sinistra con punta fissa, contropunta destra con punta mobile.
Banco di misura:
rettificato con precisione, con 2 scanalature a T. Per l'alloggiamento delle contropunte (tolleranza H7) o del supporto per comparatore.
Planarità a norma DIN 876/1.

Uso:

Per misure di concentricità, rotondità, di parallelismo e di diametro.

Fornitura:

Banco di misura, supporto per comparatore.
Contropunte senza prismi.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello