• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Strumento per controlli di concentricità (senza comparatore) 150 mm

Codice art.: 443000 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza contropunte (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Precisione delle contropunte e supporti ±0,01 mm
Altezza contropunte 150 mm
Distanza massima fra le punte 450 mm
⌀ Cannotti 22 mm
⌀ Colonna 22 mm
Altezza asta 250 mm
⌀ Braccio trasversale 16 mm
Lunghezza braccio trasversale 125 mm
Altezza complessiva senza supporto portacomparatore 250 mm
Larghezza cava H7 12 mm
Lunghezza piastra base 700 mm
Larghezza piastra base 180 mm
Portata massima per coppia 20 kg
Peso 38 kg
Tipo di prodotto Strumento per controlli di concentricità e oscillazione assiale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 443000 150
EAN / GTIN 4030234000305

Descrizione

Esecuzione:

Supporto per comparatori:
con regolazione micrometrica e foro di attacco 8 H7. Il braccio trasversale è regolabile in altezza e orientabile in tutte le direzioni.
Contropunte:
mobili. Contropunta sinistra con punta fissa, contropunta destra con punta mobile.
Banco di misura:
rettificato con precisione, con 2 scanalature a T. Per l'alloggiamento delle contropunte (tolleranza H7) o del supporto per comparatore.
Planarità a norma DIN 876/1.

Uso:

Per misure di concentricità, rotondità, di parallelismo e di diametro.

Fornitura:

Banco di misura, supporto per comparatore.
Contropunte senza prismi.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello