{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 5 mm - 15 mm | |
Risoluzione | 0,005 mm | |
Limite di errore | 0,015 mm | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
⌀ Sfera di contatto in HM | 0,6 mm | |
Larghezza scanalatura minima | 0,8 mm | |
Profondità scanalatura massima | 2,3 mm | |
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura) | 35 mm | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Quadrante dell’indicatore | 65 mm | |
Tipo di prodotto | Comparatori per interni. |
Codice articolo | 438950 5-15 | |
EAN / GTIN | 2050001661616 |