Comparatori per interni 10-30 mm

Codice art.: 438950 10-30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 30,10 € /pz.
  • 38,90 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 10 mm - 30 mm
Risoluzione 0,01 mm
Limite di errore 0,03 mm
Grado di protezione IP IP 65
⌀ Sfera di contatto in HM 1 mm
Larghezza scanalatura minima 1,5 mm
Profondità scanalatura massima 5,2 mm
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura) 80 mm
Metrologia analogico
⌀ Quadrante dell’indicatore 65 mm
Tipo di prodotto Comparatori per interni.

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 438950 10-30
EAN / GTIN 2050001036841

Descrizione

Esecuzione:

1 contatto fisso e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro. La deviazione dell’asta tastatrice mobile viene trasmessa al comparatore, sul quale si può leggere direttamente il valore misurato.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello