{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 50 mm - 70 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Limite di errore | 0,03 mm | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
⌀ Sfera di contatto in HM | 1 mm | |
Larghezza scanalatura minima | 1,5 mm | |
Profondità scanalatura massima | 8 mm | |
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura) | 80 mm | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Quadrante dell’indicatore | 65 mm | |
Tipo di prodotto | Comparatori per interni. |
Codice articolo | 438950 50-70 | |
EAN / GTIN | 2050001036902 |