{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 876 | |
Accuratezza | 1 mm | |
Planarità | 0,016 mm | |
Spessore | 70 mm | |
Numero supporti a sfera di acciaio | 3 | |
Peso | 83 kg | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Tipo di prodotto | Disco reticolare |
Codice articolo | 430200 630X630 | |
EAN / GTIN | 2050001039347 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Piani di granito Grado di precisione 1, Lunghezza × Larghezza: 630X630mm
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
989,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
1.008,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Planarità | 0,016 mm | 0,007 mm |
Accuratezza | 1 mm | 0 mm |
Peso | 83 kg | 83 kg |
Normativa | DIN 876 | DIN 876 |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore |
Spessore | 70 mm | 70 mm |
Numero supporti a sfera di acciaio | 3 | 3 |