{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 876 | |
Accuratezza | 1 mm | |
Planarità | 0,014 mm | |
Spessore | 50 mm | |
Numero di basi in gomma | 4 | |
Peso | 25 kg | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Tipo di prodotto | Disco reticolare |
Codice articolo | 430200 400X400 | |
EAN / GTIN | 2050001040084 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Piani di granito Grado di precisione 1, Lunghezza × Larghezza: 400X400mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
476,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
485,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di basi in gomma | 4 | 4 |
Accuratezza | 1 mm | 0 mm |
Peso | 25 kg | 25 kg |
Normativa | DIN 876 | DIN 876 |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore |
Spessore | 50 mm | 50 mm |
Tipo di prodotto | Disco reticolare | Disco reticolare |