Piani di granito Grado di precisione 0, Lunghezza × Larghezza: 630X630mm

Codice art.: 430190 630X630
Sconto
1008,09 €
Prezzo valido fino al 3 gen 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 876
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 876
Accuratezza 0 mm
Planarità 0,007 mm
Spessore 70 mm
Numero supporti a sfera di acciaio 3
Peso 83 kg
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto Disco reticolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 430190 630X630
EAN / GTIN 4045197435767
Codice del produttore 430190 630X630

Descrizione

Esecuzione:

Granito nero di prima scelta.
  • Privo di difetti, struttura omogenea.
  • Resistente alla flessione e alla torsione.
  • Antiruggine e resistente agli acidi, conducibilità termica minima.
  • Lavorazione microfine della superficie (lappata al diamante). Tolleranze migliori di quelle richieste dalla norma.
  • Bordi esterni rettificati.
  • Il lato inferiore del piano è dotato di punti di appoggio (supporti a sfera di acciaio) per il perfetto posizionamento in piano.
  • Durezza superiore all’acciaio temprato (6 – 7 della scala di durezza Mosscher), materiale amagnetico e isolato elettricamente.

Precisione:

La lavorazione e il controllo finale avvengono con autocollimatori laser o livelle elettroniche in sale metrologiche a temperatura costante e con umidità controllata. Gli strumenti di controllo impiegati sono della stessa tipologia di quelli dei centri di taratura nazionali e internazionali.
DIN 876/0 − Lappato di precisione al diamante per il collaudo.

Fornitura:

Inclusi rapporto di controllo del produttore, imballo.
Inclusi supporti a sfera di acciaio.

Nota:

Su richiesta: inserti filettati in acciaio inossidabile, guide scanalate a T in acciaio (non disponibile per n. art. 430190), grado di precisione 000, altre grandezze e misure intermedie. Franco magazzino fornitore.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello