{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 863 | |
Campo di misura | 200 mm - 225 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,008 mm | |
Dimensione a | 26 mm | |
Profondità di misura standard | 81 mm | |
Profondità di misura con prolunga massima | 1.581 mm | |
Metrologia | analogico | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 428800 200-225 | |
EAN / GTIN | 7630041108286 | |
Codice del produttore | 00813101 |