{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 863 | |
Campo di misura | 20 mm - 25 mm | |
Lettura | 0,005 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,004 mm | |
Dimensione a | 7 mm | |
Profondità di misura standard | 78 mm | |
Profondità di misura con prolunga massima | 1.578 mm | |
Metrologia | analogico | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 428800 20-25 | |
EAN / GTIN | 7630041108125 | |
Codice del produttore | 00811501 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Micrometro per interni IMICRO, Intervallo di misurazione: 20-25mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
628,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
155 pezzi in magazzino
354,26 €
281,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,005 mm | 0,005 mm |
Limite di errore | 0,004 mm | 0,006 mm |
Campo di misura | 20 mm - 25 mm | 20 mm - 25 mm |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | 1/50 mm |
Normativa | DIN 863 | Norma interna |
Profondità di misura standard | 78 mm | 90 mm |
Metrologia | analogico | analogico |