Testine micrometriche, Capacità (campo di misurazione): 0-6,5mm

Codice art.: 426250 0-6,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 26,30 € /pz.
  • 67,80 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
100 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità (campo di misurazione) (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Scala tamburo graduato: 1/50

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
Capacità (campo di misurazione) 0 mm - 6,5 mm
Lettura 0,01 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Limite di errore 0,002 mm
⌀ Stelo 3,5 mm
⌀ Tamburo graduato 9 mm
Raggio superficie di contatto 2,5 mm
⌀ Stelo di attacco 6 mm
Lunghezza stelo di attacco 6 mm
Metrologia analogico
Lunghezza complessiva 37 mm
Tipo di prodotto Testine micrometriche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 426250 0-6,5
EAN / GTIN 4045197204073
Codice del produttore 426250 0-6,5

Descrizione

Esecuzione:

Stelo interamente temprato e tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso.
Stelo rotante, senza superficie di contatto in metallo duro e senza frizione, esecuzione extra-corta, forma bombata.

Uso:

Per il montaggio su macchine, apparecchi, dispositivi, ecc.come strumento di regolazione delle tavole di misura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello