{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Lettura | 0,002 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,003 mm | |
⌀ Stelo | 8 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 18 mm | |
⌀ Stelo di attacco | 12 mm | |
Lunghezza stelo di attacco | 10 mm | |
Metrologia | analogico | |
Lunghezza complessiva | 113 mm | |
Tipo di prodotto | Testine micrometriche |
Codice articolo | 426250 0-25/F | |
EAN / GTIN | 4045197204103 | |
Codice del produttore | 426250 0-25/F |