• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Micrometro 200-225 mm

Codice art.: 420500 200-225
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 54,60 € /pz.
  • 111,50 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 863
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
Intervallo di misurazione 200 mm - 225 mm
Risoluzione 0,01 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Limite di errore 4 µm
⌀ Stelo 6,35 mm
Passo vite angolare 1/50 mm
⌀ Tamburo graduato 18 mm
Metrologia analogico
Esecuzione superficie di contatto Con riporto in metallo duro
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 420500 200-225
EAN / GTIN 4946368215013
Codice del produttore 103-145-10

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.
Stelo temprato e rettificato.
Bloccaggio dello stelo a levetta.
Con frizione e rivestimento dell’arco isolanti.
Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.
A partire da Dim. 100–125, con arco in ghisa verniciata.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello