Micrometro, Intervallo di misurazione: 150-175mm

Codice art.: 420500 150-175
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 92,60 € /pz.
  • 48,10 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 863
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
Campo di misura 150 mm - 175 mm
Risoluzione 0,01 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Limite di errore 4 µm
⌀ Stelo 6,35 mm
Passo vite angolare 1/50 mm
⌀ Tamburo graduato 18 mm
Metrologia analogico
Esecuzione superficie di contatto Con riporto in metallo duro
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 420500 150-175
EAN / GTIN 4946368214993
Codice del produttore 103-143-10
Produttore Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.
Stelo temprato e rettificato.
Bloccaggio dello stelo a levetta.
Con frizione e rivestimento dell’arco isolanti.
Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.
A partire da Dim. 100–125, con arco in ghisa verniciata.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello