• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Calibro di profondità digitale HCT con Bluetooth 300 mm

Codice art.: 418743 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 23,60 € /pz.
  • 20,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
168 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Serie HCT
Intervallo di misurazione 0 mm - 300 mm
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 0,0005 pollici
Risoluzione mm/pollici
Scostamento di misura E MPE ±0,04 mm
Interfaccia Interfaccia Bluetooth
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Lunghezza base di appoggio 100 mm
Sezione trasversale del corsoio 16×4 mm
Applicazione radio HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT App Windows
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 418743 300
EAN / GTIN 4062406629489
Codice del produttore 418743 300

Descrizione

Esecuzione:

La misura viene visualizzata su un display di facile lettura. Le superfici di contatto sono finemente lappate.
Bluetooth 5.0. Compatibile con la app mobile opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS nonché app HCT Windows. Utilizzabile anche tramite Human Interface Device (HID).

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello