Calibro di profondità con tallone fisso, Intervallo di misurazione: 200mm

Codice art.: 418500 200
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: ISO 13385
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Astuccio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Campo di misura 0 mm - 200 mm
Risoluzione 1/20 mm
Lunghezza nonio 39 mm
Scostamento di misura E MPE ±0,05 mm
Dimensione gancio a 20 mm
Dimensione gancio b 5 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Lunghezza base di appoggio 100 mm
Sezione trasversale del corsoio 8×3 mm
Imballaggio Astuccio
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 418500 200
copia
EAN / GTIN 4045197203694
copia
Codice del produttore 418500 200
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Nonio in esecuzione cromata opaca. Corsoio e nonio con graduazione incisa di facile lettura. Corsoio sottile con estremità a squadra con graduazione bifacciale. Utilizzo come calibro di profondità normale mediante inversione del corsoio. Superfici di contatto finemente rettificate.

Fornitura:

Dimensione 500L fornito di custodia.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello