{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Campo di misura | 0 mm - 500 mm | |
Risoluzione | 1/20 mm | |
Lunghezza nonio | 39 mm | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,1 mm | |
Dimensione gancio a | 36 mm | |
Dimensione gancio b | 10 mm | |
Metrologia | analogico | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Lunghezza base di appoggio | 250 mm | |
Sezione trasversale del corsoio | 20×5 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Calibro di profondità |
Codice articolo | 418500 500L | |
EAN / GTIN | 4045197203724 | |
Codice del produttore | 418500 500L |