Lima per carrozzeria con codolo, ricurva e bombata piatta 350 mm, taglio 3 per finitura

Codice art.: 4007220016299
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lima per carrozzeria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220016299
EAN / GTIN 4007220016299
Codice del produttore 14103353
Numero-L L51060 335

Descrizione

Descrizione:

Lima rettangolare con codolo, bombata longitudinalmente e trasversalmente. Taglio su un lato. Taglio radiale adatto all’asportazione fine e alla finitura. Il taglio permette di ottenere una superficie liscia e priva di rigature. Queste lime per carrozzeria con codolo vengono fornite in confezioni industriali senza manico.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 299 c
  • Larghezza metrica: 34.5 mm
  • Taglio: 3
  • Lunghezza metrica: 350 mm
  • Altezza: 7.6 mm

Vantaggi:

  • La lima è bombata e quindi non lascia graffi.
  • Permette l’uso di punta.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Spianatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello