Manico ergonomico per lime FH5 115 mm per lunghezza della lima 300-350 mm (10)

Codice art.: 4007220535790
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Fascicolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220535790
EAN / GTIN 4007220535790
Codice del produttore 12617150
Numero-L L51060 36

Descrizione

Descrizione:

Il programma PFERD comprende manici per lime nelle diverse versioni e misure. Manici in legno per lime per seghe a catena, manici ergonomici per lime per meccanica, lime per affilare o raspe, manici a serraggio rapido per lime ad ago o di precisione: PFERD offre impugnature per svariate lime. Manico ergonomico per lime per lavorare in modo confortevole e sicuro.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: FH 5
  • Compatibile con lunghezza [mm]: 300, 350 mm
  • Compatibile con: profilo triangolare, quadra, tonda, forme speciali
  • Lunghezza, totale: 115 mm

Vantaggi:

  • Protegge la mano da bordi e spigoli taglienti.
  • Forma ergonomica con impugnatura ottimizzata.
  • La lima non scivola via.
  • Esternamente in plastica morbida con parte interna dura e stabile.
  • Non contiene plastificanti.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello