Descrizione:
Il programma PFERD comprende manici per lime nelle diverse versioni e misure. Manici in legno per lime per seghe a catena, manici ergonomici per lime per meccanica, lime per affilare o raspe, manici a serraggio rapido per lime ad ago o di precisione: PFERD offre impugnature per svariate lime. Manico ergonomico per lime per lavorare in modo confortevole e sicuro.
Proprietà:
- Tipo PFERD: FH 5
- Compatibile con lunghezza [mm]: 300, 350 mm
- Compatibile con: profilo triangolare, quadra, tonda, forme speciali
- Lunghezza, totale: 115 mm
Vantaggi:
- Protegge la mano da bordi e spigoli taglienti.
- Forma ergonomica con impugnatura ottimizzata.
- La lima non scivola via.
- Esternamente in plastica morbida con parte interna dura e stabile.
- Non contiene plastificanti.