{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 68300J | |
Distanza fori e | 41 mm | |
Distanza fori f | 29-43 mm | |
⌀ Foro d | 8,5 mm | |
Altezza di serraggio H | 41 mm | |
Forza di tenuta P1 | 3.500 N | |
Forza di tenuta P2 | 8.000 N | |
Altezza complessiva | 77 mm | |
Lunghezza complessiva | 329 mm | |
Vite di pressione | M10×76 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio |
Codice articolo | 376615 4 | |
EAN / GTIN | 4020772008147 | |
Codice del produttore | 557339 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Dispositivi di fissaggio plus, con piede orizzontale, Modello: 4
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
61,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
174 pezzi in magazzino
32,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Vite di pressione | M10×76 mm | M10×90 mm |
Altezza complessiva | 77 mm | 90 mm |
Lunghezza complessiva | 329 mm | 273 mm |
Forza di tenuta P1 | 3.500 N | 2.500 N |
Forza di tenuta P2 | 8.000 N | 3.500 N |
Modello | 68300J | 376625 4 |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio | Dispositivi di fissaggio |