{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 68300J | |
Distanza fori e | 26 mm | |
Distanza fori f | 19,5-29,5 mm | |
⌀ Foro d | 5,6 mm | |
Altezza di serraggio H | 28 mm | |
Forza di tenuta P1 | 1.600 N | |
Forza di tenuta P2 | 3.000 N | |
Altezza complessiva | 51 mm | |
Lunghezza complessiva | 224 mm | |
Vite di pressione | M6×50 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio |
Codice articolo | 376615 2 | |
EAN / GTIN | 4020772017736 | |
Codice del produttore | 557935 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dispositivi di fissaggio plus, con piede orizzontale 2
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino
40,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
20,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Vite di pressione | M6×50 | M6×40 |
⌀ Foro d | 5,6 | 5,5 |
Altezza complessiva | 51 | 54 |
Forza di tenuta P1 | 1.600 | 1.200 |
Forza di tenuta P2 | 3.000 | 1.400 |
Modello | 68300J | 376625 2 |
Altezza di serraggio H | 28 | 24 |