{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 68300J | |
Distanza fori e | 25,7 mm | |
Distanza fori f | 22-31,8 mm | |
⌀ Foro d | 6,5 mm | |
Altezza di serraggio H | 33,5 mm | |
Forza di tenuta P1 | 2.500 N | |
Forza di tenuta P2 | 4.000 N | |
Altezza complessiva | 58 mm | |
Lunghezza complessiva | 242 mm | |
Vite di pressione | M8×58 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio |
Codice articolo | 376615 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008130 | |
Codice del produttore | 557338 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dispositivi di fissaggio plus, con piede orizzontale 3
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
47,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
131 pezzi in magazzino
26,78 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Vite di pressione | M8×58 | M8X50 |
⌀ Foro d | 6,5 | 6,6 |
Forza di tenuta P1 | 2.500 | 1.650 |
Distanza fori e | 25,7 | 26 |
Distanza fori f | 22-31,8 | 31,6 |
Modello | 68300J | 376625 3 |
Altezza di serraggio H | 33,5 | 33 |