• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva con piede verticale 5

Codice art.: 376510 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
202 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6802J
Distanza fori e 45 mm
⌀ Foro d 8,5 mm
Altezza di serraggio H 66 mm
Forza di tenuta P1 3.000 N
Forza di tenuta P2 5.000 N
Altezza complessiva 301 mm
Lunghezza complessiva 195 mm
Vite di pressione M12×80 mm
Tipo di prodotto Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 376510 5
EAN / GTIN 4020772007850
Codice del produttore 557314

Descrizione

Esecuzione:

Con piede verticale per il fissaggio su traverse e per strutture saldate.
  • Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.
  • Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.
  • Sicurezza antisganciamento per vite di pressione.
  • Protezione di contatto grazie al pezzo di serraggio di sicurezza che non permette di intervenire.

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l’impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello