{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6802J | |
Distanza fori e | 16 mm | |
⌀ Foro d | 4,5 mm | |
Altezza di serraggio H | 23,5 mm - 25 mm | |
Forza di tenuta P1 | 600 N | |
Forza di tenuta P2 | 1.100 N | |
Altezza complessiva | 109 mm | |
Lunghezza complessiva | 61 mm | |
Vite di pressione | M5x30 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva |
Codice articolo | 376510 1 | |
EAN / GTIN | 4020772007805 | |
Codice del produttore | 557310 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva con piede verticale 1
su richiesta
Disponibile a magazzino
107 pezzi in magazzino
25,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
135 pezzi in magazzino
15,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Vite di pressione | M5x30 | M5x30 |
⌀ Foro d | 4,5 | 3 |
Forza di tenuta P1 | 600 | 500 |
Distanza fori e | 16 | 16 |
Modello | 6802J | 376508 1 |
Tipo di prodotto | Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva | Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva |
Altezza di serraggio H | 23,5 ;25 | 19 |