{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6802J | |
Distanza fori e | 32 mm | |
⌀ Foro d | 8,6 mm | |
Altezza di serraggio H | 55,5 mm | |
Forza di tenuta P1 | 1.700 N | |
Forza di tenuta P2 | 3.000 N | |
Altezza complessiva | 244 mm | |
Lunghezza complessiva | 141 mm | |
Vite di pressione | M8×65 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva |
Codice articolo | 376510 4 | |
EAN / GTIN | 4020772007843 | |
Codice del produttore | 557313 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva con piede verticale 4
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
48,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
32,03 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Vite di pressione | M8×65 | M10×89 |
⌀ Foro d | 8,6 | 8,3 |
Forza di tenuta P1 | 1.700 | 2.500 |
Forza di tenuta P2 | 3.000 | 3.470 |
Distanza fori e | 32 | 32 |
Tipo di prodotto | Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva | Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva |
Altezza di serraggio H | 55,5 | 43 |