Morsetto di serraggio Pitbull Punta a lama M6

Codice art.: 370025 M6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    43,44 € / Articolo
  • da 6 Articolo
    36,20 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
164 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Filettatura M M6
    BH9 19,05 mm
    H 14,48 mm
    B1 7,6 mm
    H1 7,2 mm
    Altezza H2 3,8 mm
    Larghezza di bloccaggio 19,1 mm
    Corsa di bloccaggio 0,6 mm
    Coppia di serraggio massimo 22,5 Nm
    Forza di serraggio 16 kN
    Materiale Acciaio
    Tipo di prodotto Sistema di serraggio del dispositivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 370025 M6
    EAN / GTIN 4046368563500
    Codice del produttore 56050

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Elemento di fissaggio munito di vite a brugola DIN912, con o-ring resistente agli oli.
    • Serraggio sicuro e preciso.
    • Ingombro ridotto, quindi ingombro bordi limitato.

    Bordo del morsetto della lama per pezzi grezzi.

    Uso:

    Ideale per il serraggio multiplo.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello